Foldetravers 1,2 m bredde, egnet til trækstangshøjde 85 mm

Art.-nr.: 30383
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30383
EAN/GTIN 4031405303836
Producentnummer 030383

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 sæt = 2 foldefødder + lukket monteringssæt
  • Foldefødder med indvendig sko
  • Velegnet til trin- og trinstiger
  • Den kan ikke monteres på træstiger, aluminiumsglidestiger og glasfiberstiger

Egenskab:

  • Længde: 707 mm
  • Bredde: 72 mm
  • Søjlehøjde: 85 mm
  • Tværskinnebredde: 1200 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Produkttype: 1200 mm, velegnet til 85 mm spåg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Materiale: Aluminium

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven