Hydrauliske spændepatroner BASIC slank, form AD, BT 30 kort, Spænde-⌀ D1: 12mm

Art.-nr.: 303820 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter BT 30 kort
Standard DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udførelse BT-DC
Udragende længde, A-mål 55 mm
a 1 mm
Udvendig ⌀ D 46 mm
⌀ D2 32 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303820 12
EAN/GTIN 4067263239703
Producentnummer 303820 12

Betegnelse

Udførelse:

  • Koncentricitet ≤ 3 µm.
  • Balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
  • Fleksibel takket være anvendelse af reduktionspatroner.
  • Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308806, reduktionspatroner nr. 302135302187.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven