Foldetravers 1,2 m bredde egnet til stilehøjde 73 mm

Art.-nr.: 30381
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Tilbehør til stiger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 30381
    EAN/GTIN 4031405303812
    Producentnummer 030381

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 1 sæt = 2 foldefødder + lukket monteringssæt
    • Foldefødder med indvendig sko
    • Velegnet til trin- og trinstiger
    • Den kan ikke monteres på træstiger, aluminiumsglidestiger og glasfiberstiger

    Egenskab:

    • Længde: 707 mm
    • Bredde: 72 mm
    • Søjlehøjde: 73 mm
    • Tværskinnebredde: 1200 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Produkttype: 1200 mm, velegnet til 73 mm spåg
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Materiale: Aluminium

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven