{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Standard | DIN 6358 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udførelse | BT-DC | |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Udvendig ⌀ D | 58 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 32 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 303760 32 | |
EAN/GTIN | 4062406250591 | |
Producentnummer | 303760 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-fræser-/dornadapter Form AD 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
820,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
638,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
638,08 DKK
359,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
438,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Udvendig ⌀ D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn |