Sæt med sekskantskruetrækker 8 stk.

Art.-nr.: 3037428
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3037428
EAN/GTIN 4010886950463
Producentnummer 3037428
L-nummer L60160 5115
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruetrækkere med T-håndtag til specielle skrueopgaver, der kræver stor kraft
Gængse størrelser til sekskantskruer 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Energonomiske 2-komponent T-håndtag med hængehul
Kromvanadiumstål, forkromet blad, bruneret spids
Skruetrækkere med T-håndtag til specielle skrueopgaver, der kræver stor kraft
Gængse størrelser til sekskantskruer 2 2,5 3 4 4 5 6 8 10
Medløst arbejde takket være ergonomiske 2-komponent T-håndtag med hængehul
Kromvanadiumstål, forkromet blad, bruneret spids

Egenskab:

  • Udformning: med hængehul
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Temperering af udgangsspids: bruneret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven