VINKELSKREVESKRAVER-SÆT 8-delt, ensidig med kugleende

Art.-nr.: 3037371
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3037371
EAN/GTIN 4010886950432
Producentnummer 3037371
L-nummer L60160 4856

Betegnelse

Beskrivelse:

Til sekskantskruer
Med to sekskantkanter i samme bredde på tværs af fladerne
Med kugleende på den lange klinge
2K-T-håndtag med hængehul
Vanadiumstål 61CrSiV5, forkromet

Egenskab:

  • Rullebeskyttelse: nej
  • Antimagnetisk: nej
  • Drev sekskantet drev: nej
  • Design med lav gniststyrke: nej
  • Farvekodning: nej
  • Klingeform: sekskantet
  • Total bredde [mm]: 320 mm
  • Total højde [mm]: 45 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven