Eftermonteret tværstang 0,93 m til GRP-stiger med stigehøjde 58 mm

Art.-nr.: 30372
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Brugsområde Leitern
    Produkttype Vange/travers

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 30372
    EAN/GTIN 4031405303720
    Producentnummer 030372
    L-nummer L90110 1060

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Inkl.

    Egenskab:

    • Bredde: 96 mm
    • Højde: 155 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 58 mm
    • Længde: 930 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: GFK
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Tværskinnebredde: 930 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven