Eftermontering af tværskinne med nivello-lederpad bredde 0,93 m med bjælkehøjde 73 mm

Art.-nr.: 30366
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Brugsområde Leitern
Produkttype Vange/travers

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30366
EAN/GTIN 4031405303669
Producentnummer 030366

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Inkl.

Egenskab:

  • Bredde: 122 mm
  • Højde: 147 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde: 930 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Tværskinnebredde: 930 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven