{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udførelse | BT-DC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
a | 1 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 303640 16 | |
EAN/GTIN | 4062406250157 | |
Producentnummer | 303640 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron Form AD 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
514,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
585,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
286,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Form | AD | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |