Eftermontering af tværskinne 1,2 m til aluminiumstiger med bjælkehøjde 85 mm

Art.-nr.: 30363
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Brugsområde Stiger
Produkttype Vange/travers

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30363
EAN/GTIN 4031405303638
Producentnummer 030363

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Inkl.

Egenskab:

  • Bredde: 122 mm
  • Højde: 155 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 85 mm
  • Længde: 1200 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Tværskinnebredde: 1200 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven