Eftermontering af tværskinne 0,93 m til aluminiumstiger med bjælkehøjde 58 mm

Art.-nr.: 30360
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Brugsområde Leitern
Produkttype Vange/travers

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30360
EAN/GTIN 4031405303607
Producentnummer 030360
L-nummer L90110 1188

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Inkl.

Egenskab:

  • Bredde: 96 mm
  • Højde: 155 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Længde: 930 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Tværskinnebredde: 930 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven