{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | BT 40 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 36,3 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 113 mm | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 303467 10 | |
Producentnummer | 303467 10 |