Krympepatron Form ADB 6 mm

Art.-nr.: 303461 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 6 mm
    Adapter BT 50 A = 160
    Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC; HPC
    Udragende længde, A-mål 160 mm
    Udvendig ⌀ D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Produkttype Krympepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 303461 6
    EAN/GTIN 4062406520144
    Producentnummer 303461 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra ⌀ 6).
    • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

    Anvendelse:

    Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

    Norm:

    Svarende til E-DIN 69882-8, form G.

    Specialtilbehør:

    Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760308806, krympeforlænger nr. 302410302417, krympeapparater nr. 354210354400.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven