{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | BT 50 kort | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 83,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49 mm | |
Nyttelængde L1 | 45,5 mm | |
Passende reduktionspatron | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 303452 20 | |
EAN/GTIN | 4045197531186 | |
Producentnummer | 303452 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HT-patron 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.465,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.944,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 50 kort | BT 50 kort |
Holder-standard | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Udragende længde, A-mål | 83,5 | 83,5 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 20 | 20 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Passende reduktionspatron | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |