{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 72,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49 mm | |
Nyttelængde L1 | 45 mm | |
Passende reduktionspatron | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 303450 20 | |
EAN/GTIN | 4045197513090 | |
Producentnummer | 303450 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HT-patron 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
1.832,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.696,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.471,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.550,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udragende længde, A-mål | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm |
Udvendig ⌀ D | 49 mm | 49 mm | 49,25 mm | 49 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB |
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |