Krympepatron Form ADB 8 mm

Art.-nr.: 303445 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 8 mm
Adapter BT 50 A = 100
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303445 8
EAN/GTIN 4045197486783
Producentnummer 303445 8

Betegnelse

Udførelse:

  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra ⌀ 6).
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Norm:

Svarende til E-DIN 69882-8, form G.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760308806, krympeforlænger nr. 302410302417, krympeapparater nr. 354210354400.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven