Skinnesystem til rackstiger: Aluminiumsrør anodiseret længde 1500 mm

Art.-nr.: 30344
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 30344
EAN/GTIN 4031405303447
Producentnummer 030344
L-nummer L90110 1321
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skinnesystem til ophængning af rackstiger
  • Materialer: Let metalrør eller stålrør
  • Rørdiameter 30 mm
  • Tilgængelige længder: 1000 mm og 1500 mm
  • Bemærk: 1 mellemliggende holder eller holder med stop er påkrævet for hvert 1 m rør

Egenskab:

  • Diameter: 30 mm
  • Længde: 1500 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: aluminium eloxeret
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Produkttype: Anodiseret aluminium / 1, 5 m.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven