Krympepatron Form AD, BT 30 kort, Spænde-⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 303405 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 20 mm
Adapter BT 30 kort
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 90 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303405 20
EAN/GTIN 4045197763693
Producentnummer 303405 20

Betegnelse

Udførelse:

  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra ⌀ 6).
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Norm:

Svarende til E-DIN 69882-8, form G.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760308806, krympeforlænger nr. 302410302417, krympeapparater nr. 354210354400.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven