Beskrivelse:
Krop:
Dimensioner: H 1045 x B 785 x D 510 mm
Arbejdsplatform med låg af PP-plast med frontal udjævning og anti-rullekant, samt små ekstra opbevaringsrum, dåse- og skruetrækkerholder
Rustfri indsats af rustfrit stål i låget
Bevægelig og nem at styre takket være køre- og styringshåndtag
Sidepaneler med Euro-perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af kroge og værktøj
Stahlplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Kantstødbeskyttelse - minimerer konsekvenserne af stød
Svejset krop, selvbærende og torsionsbestandig
Skuffer:
Single skuffestop forhindrer, at mere end én skuffe åbnes, enhåndsbetjening
Central låsning med cylinderlås og sikkerhedsnøgle, spændes væk under belastning og knækker ikke af
5 flade, brede skuffer (B 640 x D 400) med fuldt udtræk
2 høje, brede skuffer (B 640 x D 400) med fuldt udtræk
Kuglelejede styreskinner
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Chassis:
Total belastningskapacitet 500 kg
4 letløbende hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm) med gevindbeskyttelse, hvoraf to har totalbremser
Selv med tunge belastninger: jævn kørsel, manøvredygtighed og retningsstabilitet
Optioner:
Optimalt udstyr med GEDORE værktøjsmoduler (1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
Individuelt udstyret med langsgående og tværgående dele
Speciale farver og designs på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør.
Egenskab:
- Dimension (L x B x H): 1.045 mm x 785 mm x 510 mm
- Antal hjul: 4
- Antal skuffer: 7
- Arbejdshøjde: 1.045
- Fast hjuldiameter [2x): 125
- Farve: GEDORE blå, RAL 5017
- Samlet bredde [mm]: 785 mm
- Samlet højde [mm]: 1.045 mm
- Samlet længde [mm]: 510 mm
- Hjuldiameter med bremser (2x): 125
- Materiale: Stålplade
- Overflade: pulverlakeret
- RAL-farve: Blå
- Skuffetype:
- 5x type 1, h. = 80 mm
- 2x type 2, h. = 160 mm
- Statisk bæreevne [kg]: 500 kg
- Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
- 1000 V isoleret: ingen
- Låsbar: ja
- Individuelt udtrækningsstop: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen