Beskrivelse:
Spænding fra 12 V - 1000 V AC/ DC (LED)
Displayniveauer: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/ DC
Akustisk og optisk kontinuitetstest op til 100 kΩ (summer/gul LED)
Torsionsfeltretning (grøn LED), fasetest (rød LED), Polaritetstest (LED)
Direkte indikation uden betjening af trykknap (højimpedanstest)
Belastningstilslutning via trykknap (lavimpedanstest)
Bekendt udløsning af RCD
Kontaktløs fasetester/kabelbruddetektor (gul LED blinker)
Vibrationsalarm i testhåndtaget
Kommanderbar målepunktsbelysning
Beskyttelsesklasse IP65, Støvtæt, beskyttet mod strålevand
Støttet kabinet med gummibelagt grebsflade
Testet og godkendt i henhold til DIN EN 61243-3, VDE 0682-401: 2015
Overspændingskategori KAT IV 600 V, KAT III 1000 V
Inkl. 2x 1,5 V mikrobatterier (LR03/ AAA) (spændingsvisning fra 50 V, selv med flade batterier!)
Egenskab:
- Antal batterier/genopladelige batterier: 2
- Udformning: 2-polet
- Batteritype: AAA
- Samlet længde [mm]: 120 mm
- Materiale: Plast
- Måleområde [Volt]: 12-1000
- Målekategori [tommer]: KAT IV 600 V, KAT III 1000 V
- Spændingsområde [AC/DC]: 12 - 1000 V
- 1000 V isoleret: ja
- Medfølgende batterier: ja
- Enkelt test med 10 000 V AC: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ja