High Vis Tool Vest High Vis Orange XS

Art.-nr.: 303218045300XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis orange
    Unisex-størrelse XS
    Produkttype Advarselsvest

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 303218045300XS
    EAN/GTIN 7330509851159
    Producentnummer 303218045300XS

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    85% polyester, 15% bomuld, satin, 300g/m²

    Detaljer
    Bredt bæltestropper, To stropper med burrelås på siderne til hammerholder
    Knivholder med knap
    Metal knapper
    D-ring

    Lommer
    Brystlommer, en med klap og en med knapper til kniv
    Dokumentlomme foran
    Nagellommer - aftagelige og ekstra brede, udstyret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum, Nagellomme bagpå - aftagelige
    To Napoleon-lommer med plads til A4-papir, Frontlommer med bælge og klap samt udvendig lomme med lynlås

    Reflex
    50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på skuldre og krop

    Frontlukning
    Dobbelt lynlås foran til justering af bredde, Robust envejslynlås i plast

    Accessories
    Fixlock-spænde, Tekstilbælte

    Funktionalitet
    Tungt mesh på forsiden af skuldre og ryg

    Forstærkning
    CORDURA®-forstærkede søgelommer

    Beskrivelse:

    • Moderne håndværkervest med mange praktiske lommer til værktøj og tilbehør
    • Aftagelige søgelommer og taljestrop, der reducerer skulder- og nakkebelastning
    • Den har endda dobbelte lynlåse foran til justering af bredden, hvilket giver en bedre pasform og forbedret komfort
    • Mesh-paneler, der gør vesten let og giver god ventilation
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, S klasse 1, M-4XL klasse 2

    Norm:

    • Combination Certification A M ->
    • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
    • Combination Certification E->S

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven