Beskrivelse:
Meget kompakt skralde-skruetrækker
Til præcist arbejde på trange steder
Meget lav sving-tilbagevinkel, næsten 0˚ (kan ikke måles med mekanisk måleudstyr)
Højre/venstrehåndsindstilling ved hjælp af drejelig ring, neutral midterposition med ratelås gør det muligt at skrue uden ratelfunktion
Glasfiberforstærket nylon og håndsympatisk TPE sikrer optimal haptik og ergonomisk arbejde
Den pladsbesparende, men meget robuste mekanisme sikrer en lang levetid
Bitholder med stærk neodym-magnet
Med ophængningshul.
Egenskab:
- Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3
- Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
- Samlet bredde [mm]: 32 mm
- Samlet højde [mm]: 32 mm
- Samlet længde [mm]: 225 mm
- Materiale af håndtag: 2-komponent
- Bladets længde: 115 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen