{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 0,5 mm - 13 mm | |
Adapter | BT 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 50 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 20 µm | |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Udragende længde, A-mål | 92 mm | |
Udvendig ⌀ D | 43 mm | |
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220 | TX25 | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer | 303171 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 4045197937957 | |
Producentnummer | 303171 0,5-13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kort borepatron Form AD 0,5-13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.085,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
2.063,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
2.667,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 | SK 40 | HSK-A 63 |
Holder-standard | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 |
Udragende længde, A-mål | 92 | 76 | 101 |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Spændeområde | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |