Magasinskruetrækker med skraldefunktion

Art.-nr.: 3031691
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3031691
    EAN/GTIN 4010886950326
    Producentnummer 3031691
    L-nummer L60160 5248

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Magasinskruetrækker med spids med skraldefunktion
    For præcist arbejde på trange steder
    Svært lav tilbagesvingningsvinkel, næsten 0˚ (kan ikke måles med mekanisk måleudstyr)
    Svært kompakt 2K-håndtag med bitgarage
    Glasfiberforstærket nylon og håndfølsomt TPE sikrer optimal haptik og ergonomisk arbejde
    Højre/venstre rotationsindstilling ved hjælp af drejering, neutral midterposition med ratelås gør det muligt at skrue uden ratelfunktion
    Den pladsbesparende, men meget robuste mekanisme sikrer en lang levetid
    Bitholder med stærk neodym-magnet
    Med ophængningshul
    Indhold: 12 1/4″ (C 6,3) bits af molybdæn-vanadiumstål af høj kvalitet Slot 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 1 2 3 PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T20 T25

    Egenskab:

    • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6.3
    • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
    • Samlet længde [mm]: 250 mm
    • Håndtagsbredde [tommer]: 38,6 mm
    • Materiale af håndtag: 2-komponent
    • Bladets længde: 125 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ja
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven