{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M6×25 | |
Adapter | BT 30 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 47 mm | |
Borings-⌀ D1, tolerance IT6 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Udvendig ⌀ D | 13 mm | |
Nyttelængde L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 303133 M6X25 | |
EAN/GTIN | 4062406286088 | |
Producentnummer | 303133 M6X25 |