Værktøjsholdere til korthulsbor Form ADB, BT 50, Til skaft-⌀ D1: 32mm

Art.-nr.: 303129 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skaft-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til skaft-⌀ D1 32 mm
Adapter BT 50
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 90 mm
Udvendig ⌀ D 52 mm
Produkttype Korthulsbor-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303129 32
EAN/GTIN 4062406105211
Producentnummer 303129 32

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning.
  • Gevindstiftens placering i forhold til den koniske forsænkning i korthulsboret er forskudt med 0,4 mm.
  • Ved fastspænding spændes den forstørrede anlægs-⌀ mod anlægsfladen.
  • Den derved opnåede bedre støtte muliggør en højere tilspænding.
  • Høj rundløbsnøjagtighed takket være 3 µm planslebet anlægsflade.

Anvendelse:

Til fastgørelse af alle korthulsbor, der er standardiserede iht. DIN 6595, del 1.

Passer til:

Alle korthulsbor med cylinderskaft iht. DIN 6595, del 1.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802. Reserveskruer nr. 309907; 309908.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven