Udvidelse af foden

Art.-nr.: 30307
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Tilbehør til stiger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 30307
    EAN/GTIN 4031405303072
    Producentnummer 030307
    L-nummer L90110 323

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Nem at fastgøre med 4 skruer
    • Skridsikre og stabile endehætter
    • Til rektangulære rørspars 58 til 98 mm

    Egenskab:

    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 58 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Tværskinnebredde: 1156 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven