{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 78 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 303037 32 | |
EAN/GTIN | 4062406101275 | |
Producentnummer | 303037 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fræserhovedadapter Form A, BT 50 A = 100, Dorn-⌀ d1: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
615,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.343,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.203,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Udvendig ⌀ D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | A | ADB | ADB |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter |