Dækplade af aluminium, der passer til 031310 og 031312

Art.-nr.: 30303
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30303
EAN/GTIN 4031405303034
Producentnummer 030303
L-nummer L90110 277

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til universalstiger med 4 dele
  • Kan foldes centralt for pladsbesparende transport
  • Bestillingsnr. 30303 egnet til ledere 31310 og 31312
  • Bestil nr. 30304 egnet til stige 31314

Egenskab:

  • Bredde: 290 mm
  • Længde: 1448 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven