{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 40 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 22 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 303020 22 | |
EAN/GTIN | 4250122614197 | |
Producentnummer | 406.11.22.40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB, BT 40 kort, Dorn-⌀ d1: 22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
476,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
692,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
398,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
823,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Udragende længde, A-mål | 40 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 |