{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 78 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 303015 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944924 | |
Producentnummer | 303015 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB, BT 40 kort, Dorn-⌀ d1: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
746,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
426,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
884,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Udvendig ⌀ D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | 32 | 32 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter |