{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Adapter | BT 30 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 22 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 303012 22 | |
EAN/GTIN | 4067263002666 | |
Producentnummer | 303012 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
722,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
876,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | 48 mm |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 |
passende specialnøgle nr. 309840 | 22 | 22 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 | 22 |