Træunderlag til multifunktionsstiger 4-delt egnet til Best.nr. 031314

Art.-nr.: 30301
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 30301
EAN/GTIN 4031405303010
Producentnummer 030301
L-nummer L90110 315
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til universalstiger med 4 dele

Egenskab:

  • Bredde: 290 mm
  • Højde: 33 mm
  • Længde: 1985 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Træ
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven