{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 35 mm | |
Udvendig ⌀ D | 38 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 16 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 16 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 303007 16 | |
EAN/GTIN | 4062406101169 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fræserhovedadapter Form A 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
394,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
28.205,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
32.079,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
25.501,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
34.634,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
396,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
470,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Udvendig ⌀ D | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Dorn-⌀ d1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter |