Kit arbejdsplanke til trin multi-purpose stige 3-delt

Art.-nr.: 30299
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30299
EAN/GTIN 4031405302990
Producentnummer 030299
L-nummer L90110 985

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til universalstigen 3-delt
  • Stabil stål underkonstruktion
  • Skridsikker skærmudskrivningsplade
  • Krog med sikkerhedsanordning
  • Levering skilles ad, monteringsvejledning medfølger
  • Kun muligt med varenr. 33306-33310 og ekstra

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3000 mm
  • Bredde: 330 mm
  • Længde: 1430 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Galvaniseret stål, træ
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Maks. Standehøjde: 1000 mm
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven