Gelænder til stikkontakt for trin/løber afstand 280/263 mm længde 1,96 m

Art.-nr.: 30297
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Håndliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30297
EAN/GTIN 4031405302976
Producentnummer 030297

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gelænder fremstillet af aluminiumsrør Ø 25 mm
  • Velegnet til stiger med trinafstand 280 mm, trinafstand 263 mm
  • Til værktøjsfri montering via ergonomisk stjernehåndtag
  • Fastgørelse sker ved hjælp af en spændemekanisme i trinhullet
  • Kan monteres på højre eller venstre side af stigen

Egenskab:

  • Bredde: 138 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Længde: 1960 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven