Gelænder, der kan sættes i for trinafstand 235 mm Længde 2 m

Art.-nr.: 30295
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Håndliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30295
EAN/GTIN 4031405302952
Producentnummer 030295
L-nummer L90240 40

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gelænder fremstillet af aluminiumsrør Ø 25 mm
  • Velegnet til trinstiger med trinafstand 235 mm
  • Til værktøjsfri montering via ergonomisk stjernehåndtag
  • Fastgørelse sker ved hjælp af en spændemekanisme i trinhullet
  • Kan monteres på højre eller venstre side af stigen

Egenskab:

  • Bredde: 138 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Længde: 2000 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven