Gelænder, der kan sættes i for trinafstand 235 mm Længde 1,25 m

Art.-nr.: 30294
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Håndliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30294
EAN/GTIN 4031405302945
Producentnummer 030294
L-nummer L90240 14

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gelænder fremstillet af aluminiumsrør Ø 25 mm
  • Velegnet til trinstiger med trinafstand 235 mm
  • Til værktøjsfri montering via ergonomisk stjernehåndtag
  • Fastgørelse sker ved hjælp af en spændemekanisme i trinhullet
  • Kan monteres på højre eller venstre side af stigen

Egenskab:

  • Bredde: 138 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Længde: 1250 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven