Gelænder til selvmontering

Art.-nr.: 30291
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Håndliste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 30291
EAN/GTIN 4031405302914
Producentnummer 030291
L-nummer L90110 119
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kun til 73 mm bjælker

Egenskab:

  • Bredde: 25 mm
  • Højde: 200 mm
  • Længde: 2000 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven