Borestangsråemne Form A, BT 50, A-mål: 315mm

Art.-nr.: 302891 315
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udragende længde, A-mål 315 mm
Spænde-⌀ D1 97 mm
Adapter BT 50
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form A
Udvendig ⌀ D 97 mm
Produkttype Borestangsråemne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302891 315
EAN/GTIN 4062406105051
Producentnummer 302891 315

Betegnelse

Udførelse:

Konusdorn med krave hærdet og slebet. Skaft, blødt til efterbearbejdning.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven