{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | BT 40 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 52 mm | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 52 / 55 | |
Produkttype | Spændepatroner |
Artikelnummer | 302865 20 | |
EAN/GTIN | 4045197549075 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Spændepatroner 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
1.810,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.855,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.465,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2510,62 DKK
1.589,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Form | AD | AD | AD | AD |
passende hagenøgle nr. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Spænde-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Spændepatroner | Spændepatroner | Spændepatroner | Spændepatroner |