{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | BT 40 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 73 mm | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 68 / 75 | |
Produkttype | Spændepatroner |
Artikelnummer | 302861 32 | |
EAN/GTIN | 2050001771780 | |
Producentnummer | 314040332105 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spændepatroner, BT 40, ⌀ D1: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.540,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.877,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.652,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 | BT 40 | BT 50 |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Spændepatroner | Spændepatroner | Spændepatroner |