{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | BT 40 A = 70 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309617 | 32 | |
ER-spændenøgler nr. 309748; nr. 309749 | 32 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302843 32 | |
EAN/GTIN | 4045197771605 | |
Producentnummer | 302843 32 |