ER-spændetangspatron Form ADB 40

Art.-nr.: 302780 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 20000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 40
Adapter BT 40 A = 100
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 20000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 3 mm - 26 mm
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 63 mm
Ekstra ER-spændemøtrik 40
ER-spændenøgle 40
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302780 40
EAN/GTIN 4250122615361
Producentnummer 406.02.26.100

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.
Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetængeriht. DIN 6499 − form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881309434, ER-spændenøgler nr. 309680309745 hhv. nr. 613300.
Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven