{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 25 | |
ER-spændenøgle | 25 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302767 25 | |
EAN/GTIN | 4062406230050 | |
Producentnummer | 302767 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-spændetangspatron Form AD 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
393 styk på lager
472,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
717,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
914,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
522 styk på lager
476,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
715,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
707,74 DKK
403,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Udvendig ⌀ D | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 1-16 | 1-16 | 1-16 | 1-16 | 1-16 | 1-16 |
Spændeområde | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |