{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 32 | |
Adapter | BT 40 kort | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 32 | |
ER-spændenøgle | 32 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302760 32 | |
EAN/GTIN | 4250122612285 | |
Producentnummer | 406.02.20.70 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetangspatron Form ADB 32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
473,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.363 styk på lager
550,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 kort | SK 40 A = 70 |
Holder-standard | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Udvendig ⌀ D | 50 | 50 |
Til ER-spændetænger | 32 | 32 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron |