{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 25 | |
Adapter | BT 30 A = 100 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 25 | |
ER-spændenøgle | 25 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302752 25 | |
EAN/GTIN | 4067263002550 | |
Producentnummer | 302752 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetangspatron Form AD 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
600,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
756,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 30 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | 100 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HPC |
Produkttype | Spændepatron | Fladespændepatron |