{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Adapter | BT 30 A = 60 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 20 | |
ER-spændenøgle | 20 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302747 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100995 | |
Producentnummer | 302747 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetangspatron Form AD 20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
466,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
728,38 DKK
434,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 30 A = 60 | BT 50 kort |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | 80 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC |
Ekstra ER-spændemøtrik | 20 | 20 |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron |