{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | |
Adapter | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302655 14 | |
EAN/GTIN | 4062406100186 | |
Producentnummer | 302655 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fladespændepatron Form ADB med kølekanal 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
944,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
696,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | 44 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | 12 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron |