{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 72 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 32 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302607 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100797 | |
Producentnummer | 302607 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fladespændepatron Form AD, BT 40 kort, Spænde-⌀ D1: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
336,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
744,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 kort | BT 40 kort |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | 100 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 32 | 32 |
Form | AD | ADB |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron |